Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Angle de contact25 °
- Extérieur Diamètre95 mm
- Global Largeur72 mm
Détails
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MMVC9112HXVVQUMFS637 BRG
- Type duplexQuadplex
- Dégagement interneABEC 7
- Numéro CUP du fabricant087796252721
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique