Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Anneau extérieur Largeur0.7087 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale3.0000 po
- Taille du filetage5/16-24 po
- Poids0.60 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864826334
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662864826334
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique