Motion
CBM030038030
Roulement à manchon uni métrique en bronze moulé - DI 30 mm, D.E 38 mm, Longueur 30 mm, Matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI05582713
N° MFRCBM030038030
Prix9.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni métrique en bronze moulé - DI 30 mm, D.E 38 mm, Longueur 30 mm, Matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI05582713
N° MFRCBM030038030
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
Prix9.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre intérieur
    30 mm
  • Valeur P maximale
    4000 psi;27.58 MPa
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Global Longueur  
    30 mm
  • Épaisseur globale
    4 mm
  • Largeur totale
    1.1811 po, 30 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    1.1811 po, 30 mm
  • Épaisseur
    0.1575 po, 4 mm
  • Poids
    0.254 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze moulé
  • Matériau de la bague
    Bronze moulé
  • Type de douille
    Manche unie
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements en MÉTRIQUE à manchon (plaine) en bronze moulé C93200 (SAE 660)
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de rainure
    Simple
  • Groupe et classe
    Bronze moulé
  • Tolérance de longueur
    +/-0.12 mm;+/-0.0047 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CBM030038030
  • Numéro CUP du fabricant
    717905208720
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Spécification du matériel
    C93200 (SAE 660)
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 500 oC
  • Tolérance du diamètre extérieur
    380.050 mm à 380.076 mm;1.4980 po à 1.4991 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Conformité RoHs
    Non
  • Série
    Roulements en MÉTRIQUE à manchon (plaine) en bronze moulé C93200 (SAE 660)
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    SAE 660
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905208720

Aperçu

Description du fabricant
CBM030038030 MANCHES DIVERSES BRG
  • Les roulements en bronze coulé sont usinés à partir de bronze coulé continu C93200 (SAE 660) pour une qualité et une performance supérieures.
  • Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, exempte de porosité et d’inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage.
  • Notre gamme de roulements standard comprend plus de 900 tailles, disponibles en stock chez Motion Industries ou Bunting Bearings.
  • Ces normes offrent une économie prête à l’emploi pour la plupart des applications et peuvent être facilement redimensionnées, rainurées à l’huile ou graphitées pour répondre aux exigences spéciales.
  • En plus des roulements à manchon standard (unis), consultez votre succursale locale Motion Industries pour : Roulements usinés pour imprimer Roulements finis avec précision Roulements rainurés à la graisse ou à l'huile Roulements rainurés remplis de graphite Roulements à bouchon remplis de graphite Roulements en alliage spécial