Motion
NU 1056 ML

SKF
NU 1056 ML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 65 mm
N° D’ARTICLE MI05583354
N° MFRNU 1056 ML
Prix20,037.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 1056 ML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 65 mm
N° D’ARTICLE MI05583354
N° MFRNU 1056 ML
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
Prix20,037.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    65 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574080700
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    10
  • CUP_NON
    7316574080700

Aperçu

Description du fabricant
NU 1056 ML BRG