Motion
ISE35-N-65-M
ISE35, capteur de pression numérique pour FRL, 1 sortie écran 1, IP40
N° D’ARTICLE MI05583369
N° MFRISE35-N-65-M
Prix122.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ISE35, capteur de pression numérique pour FRL, 1 sortie écran 1, IP40
N° D’ARTICLE MI05583369
N° MFRISE35-N-65-M
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
Prix122.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    N Câblage inférieur Entery
  • Série
    ISE1-6
  • Action de commutation
    PNP(Sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ISE35-N-65-M FOUILLE DE RÉGULATEUR INTÉGRÉE
  • Vérifier les réglages du régulateur avec la jauge numérique dans les environnements secs
  • Plage de pression : 0-1 MPa
  • Unités de pression 4  : MPa, kgf/cm2, bar, psi
  • Sortie du commutateur : hystérésis ou comparateur de fenêtre (NPN ou PNP)
  • Précision de l’affichage : ±2 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté