Motion
49432882

DICHTOMATIK
49432882

Anneau en V - 16.142 po de diamètre d’arbre, 14.1732 po de plage d’arbre, 18.11 po de diamètre extérieur, matériau NBR (Buna)
N° D’ARTICLE MI05584761
N° MFR49432882
Prix77.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
49432882

Anneau en V - 16.142 po de diamètre d’arbre, 14.1732 po de plage d’arbre, 18.11 po de diamètre extérieur, matériau NBR (Buna)
N° D’ARTICLE MI05584761
N° MFR49432882
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
Prix77.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    18.11 po
  • Largeur totale
    25 mm
  • Diamètre de l’arbre
    16.142 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    14.1732 po
  • Poids
    270 g

Détails

  • Plage de température continue
    -40F à 212F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    NBR (Buna)
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
49432882 16.142 NBR ARBRE NOMINAL
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer