Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port de sortie1/8 po
- Taille du port1/8 BSPT
- Poids0.69 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageSans option de montage
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusManomètre de type rond (avec zone de couleur)
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
- Norme de filetageBSPT