Spécifications
Détails
- CouleurRouge
- Type d’équipement électriqueDisjoncteur
- MatérielAcier/plastique
- Nombre maximal de cadenas1
- Normes respectéesOSHA 1910.147
- CUP_NON71649096297
Aperçu
- Vis à molette pour une fixation facile, aucun outil requis
- Le cadran est inaccessible en position verrouillée pour empêcher le retrait
- Le cadenas peut être fixé horizontalement ou verticalement
- Peut être monté côte à côte sur des disjoncteurs miniatures adjacents
- Le matériau thermoplastique durable résiste aux produits chimiques et fonctionne efficacement dans les environnements extrêmes
- Couleur : rouge/noir
- Dimensions : 2.073 po de longueur x 0.697 po de largeur x 1.181 po de hauteur, position fermée
- Fonctionne avec tous les cadenas de sécurité et moraillons de verrouillage American Lock® et Master Lock® (non compatible avec les modèles de moraillon ALO80 ou ALO802)