Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure22 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Global Largeur22 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids1.85 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble blindage
- Description212 SFF-HYB NO 1 BOULE DE CÉRAMIQUE HYBRIDE BRG
- Matériau de l’élémentCéramique de nitrure de silicone
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 212SFF-HYB#1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur de 22 mm, une conception droite, un double blindage.
- Numéro de catalogue du fabricant212SFF-HYB#1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale12430 lbf
- Capacité de charge statique radiale8090 lbf
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de jointJoint sans contact
- Série62
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741128353
Aperçu
- Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride