Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.7500 po
- Rouleau Largeur1.1300 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Longueur du filetage0.8750 po
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.86 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2651 lbf
- Capacité de charge statique radiale1394 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SériePTR-R
- CUP_NON841946125279
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application