Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports1/2 NPTF
- Taille du port de la sous-plaque1/2 NPTF
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale130 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (centre d’échappement)
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieBranchement monté sur socle
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVFR
- Entrée électrique du solénoïdePlug-in
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- VFR4000, types enfichables et non enfichables
- Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
- Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
- Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable