Spécifications
Dimensions
- Taille de la chaîne3/8 po
- Longueur du maillon intérieur1.2500 po
- Largeur du maillon intérieur0.5700 po
- Longueur totale500 pi
- Poids765.00 lb
- Poids par pied1.48 lb
- Limite de charge de travail8,800 lb
Détails
- Qualité chaîne100
- CouleurNoir
- Type de palan compatiblePalan CM
- Revêtement de finitionRevêtement noir écologique
- Liens par pied ou compteur9.6/pi
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant043927773138
- MatérielAcier allié
- Normes respectéesASME B30.9, OSHA 1910.184, testé à l’épreuve
- CUP_NON043927773138
Aperçu
- Chaîne en alliage d’acier traité thermiquement à haute résistance, principalement utilisée comme composant d’élingue pour le levage au-dessus de la tête
- Peut être utilisé dans les applications de montage et d’arrimage où une chaîne plus légère et plus résistante est souhaitable
- 4:1 facteur de conception
- Conforme aux normes NACM, ASME et OSHA pour le levage aérien