Motion
45343203
Palan à monorail Global King de 460 V, levage standard de 25 pi, capacité de 10 tonnes
N° D’ARTICLE MI05587484
N° MFR45343203
Prix32,669.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan à monorail Global King de 460 V, levage standard de 25 pi, capacité de 10 tonnes
N° D’ARTICLE MI05587484
N° MFR45343203
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
Prix32,669.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids net
    1750 lb
  • Élévateur standard
    25 pi
  • Poids
    2138.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Capacité
    10 tonnes
  • Moteur de palan HP
    15 / 3.75 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Trousse de marque de produit Shaw-Box no 23563845, Trousse de marque de produit Yale no 23563846
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Vitesse de levage du chariot
    50 / 17 pi/min
  • Moteur à chariot HP
    0.75 / 0.25 hp
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À CÂBLE MÉTALLIQUE 45343203 10 TONNES
  • Faible dégagement à la tête, palan robuste conçu pour offrir une longue durée de vie dans les applications lourdes avec des vitesses de levage plus élevées et un contrôle de positionnement précis
  • L’engrenage du palan à triple réduction est lubrifié à l’huile dans un carter d’engrenage en aluminium moulé étanche à l’huile
  • Le moteur est à deux vitesses avec un 4:1 rapport de vitesse élevée à basse, offrant une vitesse basse pour une manutention précise de la charge et une vitesse élevée pour un débit rapide
  • Le tambour de câble métallique est usiné à partir d’acier de qualité, rainuré en profondeur avec un guide de câble pour s’assurer que la corde reste dans les rainures
  • Le palan est remonté à un bloc inférieur à faible dégagement pour un dégagement minimal et un levage maximal
  • Le câble métallique est fixé au tambour à l’aide de trois colliers de serrage en fonte ductile lourde et conçu pour avoir trois tours supplémentaires de câble métallique sur le tambour avec le câble à extension complète (crochet bas)
  • Le crochet de tourillon monté sur palier pivote de 360° et se balance de 180° d'avant en arrière pour faciliter le réglage de la charge
  • Interrupteur de fin de course supérieur/inférieur du palan du circuit de commande à engrenages
  • L’interrupteur de limite de surcapacité du palan empêche de soulever des surcharges excessives
  • Deux roues motrices; une de chaque côté du châssis pour une traction maximale et un suivi uniforme
  • Les commandes sont logées dans un boîtier NEMA 4/12 commun avec moniteur de mouvement de palan, surcharges thermiques du moteur, interrupteur de fin de course de surcapacité et plus encore
  • Le logiciel Pulse de surveillance Cardd enregistre les informations clés qui peuvent simplifier le dépannage et aider à réduire les coûts d’entretien
  • Étiquettes directionnelles de grue — étiquettes autoadhésives très visibles de 8 po x 8 po faciles à installer sur le fond d’une grue
  • Moteur triphasé 460V