Motion
92-3000
Pince de plaque universelle CZ
N° D’ARTICLE MI05587494
N° MFR92-3000
Prix1,563.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince de plaque universelle CZ
N° D’ARTICLE MI05587494
N° MFR92-3000
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
Prix1,563.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Limite de charge de service maximale
    6,600 lb
  • Limite de charge de travail min.
    675 lb
  • Profondeur de la gorge
    3.7800 po
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Capacité
    6,600 lb
  • Couleur
    Jaune et noir
  • Ouverture de la pince de levage
    0 à 1-1/4 po
  • Matériel
    Acier haute résistance (mâchoires et coussinets de pince)

Aperçu

Description du fabricant
92 3000 PINCE DE PLAQUE 3TONNE 0-32MM
  • Utilisé sur toutes les plaques et sections en acier structurel laminées à chaud jusqu’à une dureté de surface de 300 Brinell (32HRc)
  • Soulève les plaques de la position horizontale à la position verticale et vice versa jusqu’à 180º
  • La pince a des dents dentelées et marquera la plaque
  • Sélectionner une pince avec une limite de charge de travail aussi proche que possible de la charge réelle soulevée et la capacité maximale de la mâchoire doit être aussi proche que possible de l’épaisseur de la plaque