Motion
CH1
Pince de plaque horizontale robuste Camlok® série CH - Ouverture de 0 à 1-1/4 po, capacité de 2200 lb
N° D’ARTICLE MI05587497
N° MFRCH1
Prix850.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince de plaque horizontale robuste Camlok® série CH - Ouverture de 0 à 1-1/4 po, capacité de 2200 lb
N° D’ARTICLE MI05587497
N° MFRCH1
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
Prix850.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Limite de charge de service maximale
    2,200 lb
  • Limite de charge de travail min.
    2200 lb
  • Profondeur de la gorge
    3.2280 po
  • Poids
    17.50 lb

Détails

  • Capacité
    2200 lb
  • Couleur
    Jaune et noir
  • Ouverture de la pince de levage
    0 à 1-1/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    043927226146
  • CUP_NON
    043927226108

Aperçu

Description du fabricant
CH1 BRIDE DE FIXATION DE PLAQUE HORIZONTALE 2200LB
  • Doit être utilisé par paires
  • Les pinces ont des dents lisses et peuvent être utilisées sur tous les types de matériaux
  • Une seule paire de pinces CH peut être utilisée avec une élingue à deux pattes
  • Manille intégrée sur la pince CH conçue pour accepter le crochet de sangle de chaîne de taille appropriée
  • Dents dentelées disponibles : lorsque des dents dentelées sont utilisées, la dureté maximale du matériau à soulever ne doit pas dépasser 300 Brinell
  • Peut être conçu pour s’adapter à n’importe quelle charge ou épaisseur de plaque