Motion
UELP207D1

NTN
UELP207D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI05588461
N° MFRUELP207D1
Prix163.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELP207D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI05588461
N° MFRUELP207D1
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
Prix163.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    47.60 mm
  • Largeur de la base
    1.8750 po, 48.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur totale
    167 mm
  • Largeur totale
    2.2092 po
  • Poids
    3.977 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL207D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P207D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359236002
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL207D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359236002

Aperçu

Description du fabricant
UELP207D1 COUSSIN 35MM