Motion
1633
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.7500 po, largeur 0.5000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI05589029
N° MFR1633
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.7500 po, largeur 0.5000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI05589029
N° MFR1633
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1633-D BILLE RADIAL BRG
  • Description longue
    Le 1633 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur de 0.5000 po, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1633
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106793144

Aperçu

Description du fabricant
1633 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like