Motion
898917001001

Headline It
898917001001

Doublure de sécurité jetable - Matériau d’usure par évacuation de la sueur de haute technologie, Couleur : Bleu, Méthode de refroidissement : Refroidissement par évaporation, Absorbeur de transpiration
N° D’ARTICLE MI05592232
N° MFR898917001001
Prix49.10 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Headline It
898917001001

Doublure de sécurité jetable - Matériau d’usure par évacuation de la sueur de haute technologie, Couleur : Bleu, Méthode de refroidissement : Refroidissement par évaporation, Absorbeur de transpiration
N° D’ARTICLE MI05592232
N° MFR898917001001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.10 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    15.3
  • Taille
    Universelle
  • Largeur
    8.6

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Méthode de refroidissement
    Refroidissement par évaporation, absorbeur de transpiration
  • Durée des effets
    14 jours / 80 h
  • Matériel
    Vêtement hydrofuge de haute technologie
  • Quantité du colis
    10 par boîte
  • Gamme de produits
    Titre It®
  • Type de produit
    Protège-dessous, inserts et abat-jour rafraîchissants pour casque de sécurité
  • Type
    Doublure

Aperçu

Description du fabricant
1001 SANS DOUBLURES DE PROTECTION CONTRE LA TRANSPIRATION 10/BOÎTE
  • Combat le froid et le stress thermique en éloignant la sueur de la tête
  • Améliore la sécurité en empêchant la sueur de pénétrer dans les yeux
  • Augmente l’hygiène en emprisonnant les huiles et les odeurs dans la doublure
  • Tenue en mèche ultra-mince de haute technologie
  • Utiliser dans les casques de sécurité, les casquettes antichocs, les casquettes de baseball et les chapeaux
  • Pour une utilisation optimale, insérer deux doublures
  • Jetable après dix utilisations
  • Approuvé par l’armée américaine
  • Taille unique
  • Pour UNE PROTECTION EXTRÊME CONTRE LA SUEUR
  • utilisez deux protège-dessous; un à l’avant et un à l’arrière de l’article de couvre-chef.
  • L’usure par mèche de haute technologie aide à combattre la chaleur et le stress dû au froid en régulant la température corporelle centrale.
  • Le matériau retient jusqu’à 5 fois son poids en sueur, éloignant l’humidité de la peau, tout en s’évaporant continuellement.
  • Cela vous aide à rester PLUS AU FRAIS en été et PLUS AU CHAUD en hiver.
  • Le processus d’évacuation de l’humidité ARRÊTE LA TRANSPIRATION de se répandre dans les yeux, augmentant ainsi les niveaux de SÉCURITÉ et de PRODUCTION, tout en diminuant les blessures aux yeux.
  • Le matériau SMS arrière contient 1-3 microns par pouce carré, piégeant les huiles, les sels et les odeurs dans la doublure, ce qui améliore la SANTÉ et l’HYGIÈNE.
  • Chaque boîte contient 10 doublures emballées individuellement.
  • Jetable, après 10-14 jours ou 80 heures.
  • Les doublures réussissent les essais de la remorque brûlante.