Motion
DIYHL3AAA-BTA

RAYOVAC
DIYHL3AAA-BTA

Phare - Ampoule DEL, non rechargeable, Taille de pile AAA, Sortie lumineuse maximale de 35 lm, Couleur de la carrosserie noire, Nombre de piles; 3
N° D’ARTICLE MI05592238
N° MFRDIYHL3AAA-BTA
Prix17.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RAYOVAC
DIYHL3AAA-BTA

Phare - Ampoule DEL, non rechargeable, Taille de pile AAA, Sortie lumineuse maximale de 35 lm, Couleur de la carrosserie noire, Nombre de piles; 3
N° D’ARTICLE MI05592238
N° MFRDIYHL3AAA-BTA
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
Prix17.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA

Détails

  • Détails supplémentaires
    DEL haute performance. 2 Modes : 35 lumens, 11 lumens (économiseur d'énergie). Distance du faisceau :24 mètres, 15 mètres (économiseur d’énergie). Durée de fonctionnement de la batterie : (piles alcalines incluses) 19 heures, 40 heures (économiseur d’énergie). 30 Performance du test de chute de pied. Amortisseurs de corps en caoutchouc. Ingénierie interne résistante aux chocs. Conçu pour une durabilité maximale + simplicité. Compact et léger. Sangles de tête en tissu et en silicone incluses. IPX4 Résistant à l’eau. Garantie à vie. (3) piles alcalines AAA Rayovac incluses.
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Couleur du corps
    Noir
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques et avantages
    • DEL haute performance• Deux modes : 50 lumens, 21 lumens (économiseur d’énergie)• Distance du faisceau : 30 mètres, 17 mètres (économiseur d’énergie)• Durée de fonctionnement de la batterie : 17 heures, 38 heures (économiseur d’énergie)• Performance de test de chute de 30’ • Corps en caoutchouc—amortisseurs de chocs• Ingénierie interne résistante aux chocs• Conçu pour une durabilité et une simplicité maximales• Compact et léger• Sangle de tête en tissu inclus• IPX4 résistant à l’eau• Garantie à vie• Utilise trois piles alcalines AAA Rayovac (incluses)
  • Page de produit du fabricant
  • Sortie lumineuse maximale
    35 lm
  • Durée d’exécution maximale
    40 h
  • Nombre de piles
    3
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’eau
  • Type
    Phare

Aperçu

Description du fabricant
DIYHL3AAA-BXTB 100 LUMENS 3AAA
  • DEL haute performance
  • Deux modes : 50 lumens, 21 lumens (économiseur d'énergie)
  • Distance du faisceau : 30 mètres, 17 mètres (économiseur d’énergie)
  • Autonomie de la batterie : 17 heures, 38 heures (économiseur d’énergie)
  • Performance du test de chute de 30’
  • Corps en caoutchouc — amortisseurs
  • Ingénierie interne résistante aux chocs
  • Conçu pour une durabilité maximale et la simplicité
  • Compact et léger
  • Sangle de tête en tissu incluse
  • IPX4 résistant à l’eau
  • Garantie à vie
  • Utilise trois piles alcalines AAA Rayovac (incluses)