Motion
16FB-12MP
Raccord adaptateur - Bossage à joint torique femelle 1 po x tuyau mâle rigide 3/4 po
N° D’ARTICLE MI05595775
N° MFR16FB-12MP
Prix34.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur - Bossage à joint torique femelle 1 po x tuyau mâle rigide 3/4 po
N° D’ARTICLE MI05595775
N° MFR16FB-12MP
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
Prix34.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille End 2
    3/4 NPTF
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à NPTF
  • Mot-clé de description
    Joint torique femelle Boss x 3/4 po. Tuyau mâle Rigide
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Numéro CUP du fabricant
    072053539615
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053539615

Aperçu

Description du fabricant
16FB-12MP ADAPTATEUR 7259-08885