Motion
4MP-6FPX
Raccord d’adaptateur - 3/8 po tuyau femelle pivotant x 1/4 po tuyau mâle rigide
N° D’ARTICLE MI05595801
N° MFR4MP-6FPX
Prix12.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord d’adaptateur - 3/8 po tuyau femelle pivotant x 1/4 po tuyau mâle rigide
N° D’ARTICLE MI05595801
N° MFR4MP-6FPX
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
Votre prix12.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    1/4 NPTF
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF
  • Mot-clé de description
    3/8 in Female Pipe Swivel x 1/4 in Male Pipe Rigid
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Numéro CUP du fabricant
    072053159790
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053159790

Aperçu

Description du fabricant
4MP-6FPX ADAPTATEUR 7259-10455