Motion
12FP-16FPX

GATES RUBBER CO
12FP-16FPX

Raccord adaptateur - tuyau femelle rigide 3/4 po. x tuyau femelle pivotant 1 po.
N° D’ARTICLE MI05595818
N° MFR12FP-16FPX
Prix34.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12FP-16FPX

Raccord adaptateur - tuyau femelle rigide 3/4 po. x tuyau femelle pivotant 1 po.
N° D’ARTICLE MI05595818
N° MFR12FP-16FPX
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
Votre prix34.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPSM, 3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille End 2
    1 NPSM, 3/4 NPTF
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF, NPTF à NPSM
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 3/4 po x tuyau femelle pivotant 1 po
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 2
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Numéro CUP du fabricant
    770075175322
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    770075175322

Aperçu

Description du fabricant
12FP-16FPX ADAPTATEUR 7259-07775