Motion
8FP-12FPX
Raccord adaptateur 725906695 - Tuyau femelle rigide 1/2 po. x Raccord tournant femelle 3/4 po.
N° D’ARTICLE MI05595827
N° MFR8FP-12FPX
Prix26.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur 725906695 - Tuyau femelle rigide 1/2 po. x Raccord tournant femelle 3/4 po.
N° D’ARTICLE MI05595827
N° MFR8FP-12FPX
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
Prix26.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF, 3/4 NPSM
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF, NPTF à NPSM
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 1/2 po x tuyau femelle pivotant 3/4 po
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Numéro CUP du fabricant
    770075175278
  • CUP_NON
    770075175278

Aperçu

Description du fabricant
8FP-12FPX ADAPTATEUR 7259-06695