Motion
14MB-14MJ
Raccord adaptateur 725907525 - Bossage de joint torique mâle 7/8 po x 7/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI05595896
N° MFR14MB-14MJ
Prix35.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur 725907525 - Bossage de joint torique mâle 7/8 po x 7/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI05595896
N° MFR14MB-14MJ
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
Prix35.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Type de taille de fin 1
    7/8 JIC 37°, 7/8 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    7/8 po
  • Type de taille End 2
    7/8 JIC 37°, 7/8 ORB
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique mâle 7/8 po x 7/8 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-3/16–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-3/16–12
  • Numéro CUP du fabricant
    770075178804
  • CUP_NON
    770075178804

Aperçu

Description du fabricant
14MB-14MJ ADAPTATEUR 7259-07525