Motion
16MJ-16FJ
Raccord adaptateur 725909215 - 1 po femelle JIC 37° évasé x 1 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI05595978
N° MFR16MJ-16FJ
Prix62.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur 725909215 - 1 po femelle JIC 37° évasé x 1 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI05595978
N° MFR16MJ-16FJ
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
Prix62.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille End 2
    1 JIC 37°
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Évasion JIC 37° femelle de 2,5 cm x Évasion JIC 37° mâle de 2,5 cm
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Numéro CUP du fabricant
    770075182702
  • CUP_NON
    770075182702

Aperçu

Description du fabricant
16MJ-16FJ ADAPTATEUR 7259-09215