Motion
8MB-8FPX90

GATES RUBBER CO
8MB-8FPX90

Raccord adaptateur - 1/2 po. Raccord tournant femelle x 1/2 po. Joint torique mâle en creux
N° D’ARTICLE MI05596067
N° MFR8MB-8FPX90
Prix35.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MB-8FPX90

Raccord adaptateur - 1/2 po. Raccord tournant femelle x 1/2 po. Joint torique mâle en creux
N° D’ARTICLE MI05596067
N° MFR8MB-8FPX90
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
Prix35.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 ORB
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à O-Ring Boss
  • Mot-clé de description
    Pivot de tuyau femelle 1/2 po x 1/2 po mâle Bossage de joint torique
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Numéro CUP du fabricant
    072053163032
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053163032

Aperçu

Description du fabricant
8MB-8FPX90 ADAPTATEUR 7259-10155