Motion
16MP-6FPS
Raccord adaptateur 725906665 - Raccord tournant femelle de tuyau 3/8 po. x tuyau mâle rigide de 1 po.
N° D’ARTICLE MI05596075
N° MFR16MP-6FPS
Prix19.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord adaptateur 725906665 - Raccord tournant femelle de tuyau 3/8 po. x tuyau mâle rigide de 1 po.
N° D’ARTICLE MI05596075
N° MFR16MP-6FPS
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
Prix19.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille End 2
    1 NPTF
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle pivotant 3/8 po x tuyau mâle rigide 1 po
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Numéro CUP du fabricant
    072053539011
  • CUP_NON
    072053539011

Aperçu

Description du fabricant
16MP-6FPS ADAPTATEUR 7259-06665