Motion
8MJ-8MJ-10MB

GATES RUBBER CO
8MJ-8MJ-10MB

T-shirt 725907655 - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 5/8 po mâle O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI05596085
N° MFR8MJ-8MJ-10MB
Prix43.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MJ-8MJ-10MB

T-shirt 725907655 - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 5/8 po mâle O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI05596085
N° MFR8MJ-8MJ-10MB
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
Prix43.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Extrémité 3 Taille
    5/8 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Mot-clé de description
    1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 5/8 po mâle O-Ring Boss
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 3
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 3 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Numéro CUP du fabricant
    770075180234
  • CUP_NON
    770075180234

Aperçu

Description du fabricant
8MJ-8MJ-10MB ADAPTATEUR 7259-07655