Motion
10MFFOR-10FFORX-10MFFOR

GATES RUBBER CO
10MFFOR-10FFORX-10MFFOR

T 725906815 - Joint torique mâle à face plate de 5/8 po x joint torique femelle à face plate de 5/8 po x joint torique mâle à face plate de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI05596131
N° MFR10MFFOR-10FFORX-10MFFOR
Prix52.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10MFFOR-10FFORX-10MFFOR

T 725906815 - Joint torique mâle à face plate de 5/8 po x joint torique femelle à face plate de 5/8 po x joint torique mâle à face plate de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI05596131
N° MFR10MFFOR-10FFORX-10MFFOR
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
Prix52.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Extrémité 3 Taille
    5/8 po
  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate de 5/8 po x joint torique femelle à face plate de 5/8 po x joint torique mâle à face plate de 5/8 po
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Style de fin 2
    Joint torique pivotant pour visage plat femelle
  • Style de fin 3
    Joint torique mâle à face plate
  • Numéro CUP du fabricant
    072053540772
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053540772

Aperçu

Description du fabricant
10MFFOR-10FFORX-10MFFOR ADPTR 7259-06815