Motion
32MFFOR-PLUG

GATES RUBBER CO
32MFFOR-PLUG

Fiche 725909655 - Joint torique mâle à face plate 2 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI05596174
N° MFR32MFFOR-PLUG
Prix132.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32MFFOR-PLUG

Fiche 725909655 - Joint torique mâle à face plate 2 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI05596174
N° MFR32MFFOR-PLUG
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
Prix132.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Poids
    1.26 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate 2 po / 254 mm
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Numéro CUP du fabricant
    770075188049
  • CUP_NON
    770075188049

Aperçu

Description du fabricant
32MFFOR-PLUG ADAPTATEUR 7259-09655