Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/4 po
- Angle de désalignement±3.0 °
- Anneau extérieur Largeur2.3800 po
- Extérieur Diamètre4.4000 po
- Largeur totale3.3100 po
- Poids8.4 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionPalier sans expansion
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dégagement interneCN
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationLithium; EP; NLGI#2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288488828
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- RelubrifiableOui
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieRCIA
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288488828
Aperçu
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant