Motion
5143
Sac en toile à bas fuselé
N° D’ARTICLE MI05597933
N° MFR5143
Prix45.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac en toile à bas fuselé
N° D’ARTICLE MI05597933
N° MFR5143

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix45.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8 po
  • Longueur
    8 po
  • Largeur
    6.5 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Tool Bucket constructed with No. 10 canvas • Equipped with a snap for hanging • Two pockets for small parts • Bottom is tapered so parts will stay in center • Bucket measures 8-Inch (20.3 cm) high with 6.5-Inch (16.5 cm) diameter

Aperçu

Description du fabricant
SAC À FOND FUSELÉ EN TOILE 5143
  • Seau à outils en toile no 10
  • Équipé d’un bouton-pression pour suspendre
  • Deux poches pour les petites pièces
  • Le bas est conique pour que les pièces restent au centre
  • Le seau mesure 20.3 cm (8-Inch) de haut et 16.5 cm ( 6.5-Inch po) de diamètre