Motion
CBM036042035
Roulement à manchon uni métrique en bronze moulé - DI 36 mm, D.E 42 mm, Longueur 35 mm, Matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI05601008
N° MFRCBM036042035
Prix10.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni métrique en bronze moulé - DI 36 mm, D.E 42 mm, Longueur 35 mm, Matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI05601008
N° MFRCBM036042035
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
Prix10.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    36 mm
  • Diamètre intérieur
    36 mm
  • Valeur P maximale
    4000 psi
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Longueur  
    35 mm
  • Poids
    0.255 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme à la norme RoHS
  • Matériau du roulement
    Bronze moulé
  • Matériau de la bague
    Bronze moulé
  • Type de douille
    Manche unie
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements en MÉTRIQUE à manchon (plaine) en bronze moulé C93200 (SAE 660)
  • Tolérance de longueur
    +/-0.12 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905208867
  • Matériel
    Bronze
  • Spécification du matériel
    C93200 (SAE 660)
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 500 oC
  • Tolérance du diamètre extérieur
    420.050 mm/420.076 mm
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905208867

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON CBM036042035 BRG
  • Les roulements en bronze coulé sont usinés à partir de bronze coulé continu C93200 (SAE 660) pour une qualité et une performance supérieures.
  • Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, exempte de porosité et d’inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage.
  • Notre gamme de roulements standard comprend plus de 900 tailles, disponibles en stock chez Motion Industries ou Bunting Bearings.
  • Ces normes offrent une économie prête à l’emploi pour la plupart des applications et peuvent être facilement redimensionnées, rainurées à l’huile ou graphitées pour répondre aux exigences spéciales.
  • En plus des roulements à manchon standard (unis), consultez votre succursale locale Motion Industries pour : Roulements usinés pour imprimer Roulements finis avec précision Roulements rainurés à la graisse ou à l'huile Roulements rainurés remplis de graphite Roulements à bouchon remplis de graphite Roulements en alliage spécial