Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
Détails
- Matériau de revêtementHPT
- Matériau de la doublureNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
Aperçu
- Extérieur en nylon de calibre 15 avec doublure intérieure en tissu éponge acrylique de calibre 7
- La paume et le bout des doigts enduits de HPT repoussent les liquides tout en offrant une prise solide sur les surfaces sèches ou mouillées
- Le revêtement reste souple à des températures aussi basses que -58°F
- Doublure en tissu éponge acrylique pour plus d’isolation et de chaleur
- EN 388 : score CE 3232
- Coupe ANSI A3
- Applications : environnements d’entreposage frigorifique, pêche commerciale, emballage d’aliments congelés, agriculture, construction, agriculture, aménagement paysager, expédition/réception, entreposage N9690
- Coquille et doublure noires N9690HV
- Extérieur et doublure jaunes à haute visibilité
- Fabricant : Gants Memphis (sécurité MCR)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire