Motion
AL070 HUB 14MM KW & SS

LOVEJOY INC
AL070 HUB 14MM KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 070, mâchoire droite, alésage de 14 mm, fini avec rainure de clavette et inox, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI05605344
N° MFRAL070 HUB 14MM KW & SS
Prix21.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL070 HUB 14MM KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 070, mâchoire droite, alésage de 14 mm, fini avec rainure de clavette et inox, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI05605344
N° MFRAL070 HUB 14MM KW & SS
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
Prix21.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Code de taille de raccord
    070
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.3600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.3600 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    685144656964
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • CUP_NON
    685144656964

Aperçu

Description du fabricant
AL070 X 14MM AVEC 5MM KW ET ACIER INOXYDABLE (65696)