Motion
5EL008K
Raccords d’adaptateur d’arbre en acier de 1/2 po - Type progressif avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI05606446
N° MFR5EL008K
Prix158.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’adaptateur d’arbre en acier de 1/2 po - Type progressif avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI05606446
N° MFR5EL008K
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
Prix158.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Taille de la vis
    8-32 x 1/2
  • Taille du filetage
    8-32 x 1/2
  • Longueur de l’arbre
    1.2500 po
  • Taille de l’arbre
    0.7500 po
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • Style
    Haute résistance
  • Type
    Accouplements d’adaptateur d’arbre - Type progressif avec rainures de clavette
  • CUP_NON
    662786018442

Aperçu

Description du fabricant
5EL008K