Motion
511H35A1LES13

THOMSON (ALTRA)
511H35A1LES13

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc standard, hauteur de 48 mm, largeur de 100 mm, longueur de 111.60 mm, capacité de charge : 48759 N
N° D’ARTICLE MI05606450
N° MFR511H35A1LES13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
511H35A1LES13

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc standard, hauteur de 48 mm, largeur de 100 mm, longueur de 111.60 mm, capacité de charge : 48759 N
N° D’ARTICLE MI05606450
N° MFR511H35A1LES13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    111.60 mm
  • Largeur totale
    100 mm

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Fonctions étendues
    (2) 10mm trous de goujon - Press Fit
  • Accessoires inclus
    Bloc lubrifiant longue durée
  • Capacité de charge
    48759 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
CARR STD À BALLES SÉRIE 511H35A1LES13 500