Motion
UCFL205-16

SHUSTER CORP
UCFL205-16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI05607057
N° MFRUCFL205-16
Prix55.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UCFL205-16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI05607057
N° MFRUCFL205-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.9063 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Hauteur
    1.7
  • Largeur du boîtier
    2.047 po
  • Longueur
    5.1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.406 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.118 po
  • Poids
    1.3
  • Largeur
    3.2

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC205-16
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCFL205-16 (5/8 BLT HL) 2 BRIDE DE BOULON 1"