Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur15 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT À BILLES RADIAL 6205 - PETITE TAILLE
- Description longueLe 6205 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 15 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6205
- Numéro CUP du fabricant8865590022816
- Tr/min maximum (graisse)13000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale14000 N
- Capacité de charge statique radiale7850 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106968269