Motion
72MST

TIMKEN
72MST

Corps de palier à semelle - base à deux boulons, estampé, acier pressé
N° D’ARTICLE MI05607509
N° MFR72MST
Prix18.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
72MST

Corps de palier à semelle - base à deux boulons, estampé, acier pressé
N° D’ARTICLE MI05607509
N° MFR72MST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    47.6 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Longueur totale
    165.1 mm

Détails

  • Construction du logement
    Estampage
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Numéro CUP du fabricant
    087796065260
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    087796065260

Aperçu

Description du fabricant
EstampILLAGE 72MST-ZP (PAIRE)