Motion
BEO-16 ASSM CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ

SEALMASTER
BEO-16 END CAP ASSM

Capuchon ouvert 757994 - 1.0000 po de diamètre compatible, 2.7500 po de diamètre extérieur, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05608751
N° MFRBEO-16 END CAP ASSM
Prix93.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
BEO-16 END CAP ASSM

Capuchon ouvert 757994 - 1.0000 po de diamètre compatible, 2.7500 po de diamètre extérieur, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05608751
N° MFRBEO-16 END CAP ASSM
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
Prix93.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Vis d'assemblage
    N° 6-32 X 0,31 LG
  • Extérieur Diamètre  
    2.7500 po
  • Largeur totale
    0.7240 po
  • Code de taille
    16
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type de pièce jointe
    Vis de fixation
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de bout d'îlot
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.90.7000
  • Type de boîtier
    Bride à deux ou quatre boulons BEO-16
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BEO-16 ASSM CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461371039
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Série
    BEO
  • Style
    Assemblage du capuchon d’extrémité - Boulonné
  • CUP_NON
    662461371039

Aperçu

Description du fabricant
BEO-16 ASSM CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ
  • Capuchon d’extrémité ouvert en acier inoxydable de la série 300 fourni avec joint d’étanchéité FKM pour une protection optimale contre la corrosion
  • Fourni avec des boulons pour faciliter l’installation
  • Trou de drainage pour réduire l’accumulation d’humidité à l’intérieur du bouchon
  • Fourni avec joint d'étanchéité en V en caoutchouc nitrile à installer sur l'extérieur de l'arbre de l'ouverture du capuchon d'extrémité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon