Motion
EM3708T-G
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 5 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 215T , enceinte de la PFC, 60 Hz, base de 1165 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI05609806
N° MFREM3708T-G
Prix3,367.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 5 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 215T , enceinte de la PFC, 60 Hz, base de 1165 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI05609806
N° MFREM3708T-G
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
Prix3,367.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215T
  • Longueur totale
    19.7700 po
  • Dimension C de la longueur totale
    19.76 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    154 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Brosse de mise à la terre de l'arbre du balai installée à l'intérieur. Moteur isolé de classe H. Roulements à billes regraables. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Tous les modèles sont des modèles Super-E® qui répondent aux exigences d’efficacité NEMA Premium®, sont prêts pour l’onduleur et ont une garantie de 3 ans.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    7.3 A @ 460 V; 15.3 A @ 208 V; 14.6 A @ 230 V
  • Demandes
    Moteurs de ventilateur et de ventilateur de chauffage, de ventilation et de climatisation, moteurs de pompe et autres applications générales utilisant un variateur de vitesse réglable.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1165 tr/min
  • Description
    5HP, 1165RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 3746M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    15.30–14.60 / 7.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    5 hp
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    K
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EM3708T-G
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de mise à la terre de l’arbre
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568663684
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
EM3708T-G 5HP,1160RPM,3PH,60HZ,215T,3748