Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre213T
- Dimension C de la longueur totale19.01 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids126 lb
Détails
- Détails supplémentairesBrosse de mise à la terre de l'arbre du balai installée à l'intérieur. Moteur isolé de classe H. Roulements à billes regraables. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Tous les modèles sont des modèles Super-E® qui répondent aux exigences d’efficacité NEMA Premium®, sont prêts pour l’onduleur et ont une garantie de 3 ans.
- Ampères à tension7.6 A à 575 V
- DemandesMoteurs de ventilateur et de ventilateur de chauffage, de ventilation et de climatisation, moteurs de pompe et autres applications générales utilisant un variateur de vitesse réglable.
- Régime de base1770 tr/min
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge7.60 A
- Efficacité de la pleine charge91.70 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Vidéo didactique 2
- Classe d’isolationH
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de mise à la terre de l’arbre
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON781568666654
- Volts à fréquence575 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure