Motion
41480
Séparateur de tiroir de tablette, noir, PK6
N° D’ARTICLE MI05610176
N° MFR41480
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de tiroir de tablette, noir, PK6
N° D’ARTICLE MI05610176
N° MFR41480
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.2 po
  • Longueur
    0.1 po
  • Hauteur extérieure
    4.2 po
  • Longueur extérieure
    0.1 po
  • Largeur extérieure
    8.14 po
  • Hauteur totale
    4-3/8 po
  • Longueur totale
    8-3/8 po
  • Largeur totale
    8.14 po
  • Largeur
    8.14 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Séparateur
  • Couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • À utiliser avec le tiroir
    31182, 31188
  • Matériel
    Polymère de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    26

Aperçu

Description du fabricant
DIVISEUR 41480 8-9/64 X 1/10 X 4-1/5
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Gardez les articles séparés dans le bac
  • Le séparateur offre des options de rangement supplémentaires