Motion
SAFE-RLSSB 125-032-S-N

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 125-032-S-N

Serrures de tige - Pour embrayages et freins pneumatiques, tiges de guidage autonomes, conception fermée, fini aluminium brossé, 0.5 à 60 °C en continu, plage de température intermittente jusqu'à 100 °C, arbre d'entrée 174.5 mm
N° D’ARTICLE MI05610283
N° MFRSAFE-RLSSB 125-032-S-N
Prix2,817.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 125-032-S-N

Serrures de tige - Pour embrayages et freins pneumatiques, tiges de guidage autonomes, conception fermée, fini aluminium brossé, 0.5 à 60 °C en continu, plage de température intermittente jusqu'à 100 °C, arbre d'entrée 174.5 mm
N° D’ARTICLE MI05610283
N° MFRSAFE-RLSSB 125-032-S-N
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
Prix2,817.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Moins de 0.20 mm
  • Force de maintien
    8560 N
  • Longueur totale
    174.5 mm
  • Largeur totale
    140 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Taille de la tige
    32 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Exigences relatives à la tige - HRC60 ou plaqué chrome dur minimum de 20 microns, tolérance h8 , durée de vie de l'actionneur de 1.6 microns - plus de 1,000,000 restrictions relatives aux cycles de maintien statique - ne pas utiliser dans les applications d'arrêt dynamique cyclique, rotation de la tige non autorisée lorsqu'elle est verrouillée, consulter Nexen pour l'utilisation dans les applications de lavage ou d'humidité. Peut être utilisé pour les arrêts d’urgence dynamiques peu fréquents. Plusieurs verrous de tige de montage de cylindre peuvent être empilés sur cette unité pour des forces de maintien plus élevées.
  • Volume de la chambre à air
    163.700 cm3
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    130 ms
  • Finition
    Aluminium brossé
  • À utiliser avec la série
    Embrayages et freins pneumatiques
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284336994
  • Pression maximale
    8 bars
  • Pression de relâchement minimum
    4.0 bars
  • Style de montage
    Tiges de guidage autonomes
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Catégorie de pièces
    Commandes, capteurs et panneaux
  • Évaluations
    ISO 6431, IP67, CE et RoHS
  • Série
    RLSS125-032-S-N
  • Plage de température
    0.5 à 60 °C en continu, jusqu’à 100 °C intermittent
  • CUP_NON
    662284336994

Aperçu

Description du fabricant
966074 RLSS125-032-S-N VERROUILLAGE DE TIGE
  • Ressort engagé, très faible jeu, IP67 , sans déplacement de tige lors de l’engagement, compact
  • Matériel de montage non fourni
  • Ressorts multiples pour une performance de maintien plus fiable
  • Détection du mode de verrouillage sans contact en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté