Motion
SV2-20-CM-0-00
Vanne à cartouche - Cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI05611245
N° MFRSV2-20-CM-0-00
Prix322.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à cartouche - Cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI05611245
N° MFRSV2-20-CM-0-00
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
Prix322.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de montage
    Cartouche à visser

Aperçu

Description du fabricant
SV2-20-CM-0-00
  • Les vannes normalement fermées à deux positions nécessitent un serpentin et un boîtier (aluminium 3,000 psi ou acier 5,000 psi)
  • Les bobines sont disponibles en 12V, 24V, 36V, 48V (CC) et 115V et 230V (CA)
  • Les types de tension sont c.c., c.c. avec diode de retour et c.a. avec redresseur à pont complet
  • Les joints sont buna; les joints Viton sont disponibles en conversion ou en option
  • Voir le symbole hydraulique pour l’identification de l’orifice et le chemin d’écoulement
  • Toutes les vannes utilisées à des pressions supérieures à 3,000 psi doivent utiliser des boîtiers en acier
  • Fabricant : Eaton