Spécifications
Dimensions
- Taille Agma307
- Dimensions du boîtier(L)6.88 x (H)21.31 x (L)15.43
- Hauteur du boîtier21.31 po
- Longueur du boîtier6.88 po
- Largeur du boîtier15.43 po
- Taille d’entrée2.1875 po
- Taille du réducteur du fabricant307
- Débit maximal tr/min85 tr/min
- Taille de sortie maximale3.4375 po
- Couple de sortie maximal39890 po-lb
- Rapport nominal25:1
- Poids285 lb
Détails
- Ratio réel25:1
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPT26307S 25/1
- Numéro CUP du fabricant662798571751
- Puissance d’entrée maximale56 ch à 2125 tr/min
- Type d’alésage de sortieSobre
- RéductionDouble
- SériePowerTorque®
- CUP_NON662798571751
Aperçu
- Conçu pour les applications les plus difficiles de l’industrie
- Boîtiers en fonte ductile haute résistance, plutôt que de matériaux en fonte
- Les engrenages haute efficacité sont fabriqués à partir d’acier 8620 , carburés sur boîtier, durcis à RC62 et meulés avec précision, AGMA Classe 11, plutôt que couronnés et rasés