Motion
47 T10-20-2
Pas de 0 - 10 mm, dent 20 , diamètre de diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 61.80 mm
N° D’ARTICLE MI05611963
N° MFR47 T10-20-2
Prix70.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pas de 0 - 10 mm, dent 20 , diamètre de diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 61.80 mm
N° D’ARTICLE MI05611963
N° MFR47 T10-20-2
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
Prix70.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    32 mm
  • Diamètre extérieur
    61.80 mm
  • Pas  
    10 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    20

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSAGE DE LA POULIE DE DISTRIBUTION 47T10-20