Motion
70-765-7

ANSELL
70-765-7

Gants résistants aux coupures ActivArmr® – taille Petit, niveau de coupure ANSI A5, doublure en acrylique/Kevlar/nylon
N° D’ARTICLE MI05612135
N° MFR70-765-7
Prix35.07 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
70-765-7

Gants résistants aux coupures ActivArmr® – taille Petit, niveau de coupure ANSI A5, doublure en acrylique/Kevlar/nylon
N° D’ARTICLE MI05612135
N° MFR70-765-7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.07 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A5
  • Couleur
    Gris/Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de cuir
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10 g
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Cuir
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, CE Catégorie III, EN 407
  • CUP_NON
    20076490028378

Aperçu

Description du fabricant
245763 ACTIVARMR 70765 TAILLE 7, 0
  • Coussin en cuir durable à double couture en fibre de KevlarMD DuPontMD pour assurer une adhérence et une protection supérieures contre les accrocs et les perforations
  • Les fils techniques offrent un rapport protection-poids élevé
  • Fil de calibre 10 de poids moyen résistant aux coupures et fourche renforcée pour le pouce
  • Protection jusqu’au bout des doigts
  • Protège les mains contre le contact intermittent de la chaleur jusqu’à 100°C/ 200°F
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté