Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de suspension4.3700 po
- Largeur maximale de la bride de poutre7.8750 po
- Largeur minimale de la bride de poutre3.0000 po
- Rayon de courbe minimum45.0000 po
- Poids38.60 lb
- Diamètre de la bande de roulement de la roue4.3700 po
Détails
- Description de la catégoriePince de chariot réglable CM CTP
- CouleurNoir et argent
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant043927605552
- SériePince de chariot réglable CM
- CUP_NON043927605552
- Capacité de poids3 tonnes
Aperçu
- Le chariot robuste offre une installation et un réglage faciles, ainsi que la résistance et la stabilité pour une durée de vie prolongée
- Axe zingué pour une protection accrue contre les éléments
- La poignée unique de l’écrou de blocage empêche la broche de se desserrer
- Peut être ajusté rapidement à la largeur de la poutre en tournant la broche principale et la sécurité est assurée en tournant l’écrou de blocage
- Ne nécessite aucun outil pour l’installation